1902-03 カルシューム管(ゴム栓用)L字形 1902シリーズ コスモスビード 58042156

カルシューム管(ゴム栓用)L字形 1902シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6837-86
内容量1個注文コード58042156品番1902-03
参考基準価格(税別)¥2,240販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様●口外径:25mm●胴長さ:160mmアズワン品番65-6837-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする