曜日別特売
1910-02 カルシューム管(U字形)枝無 1910シリーズ コスモスビード 58042190

カルシューム管(U字形)枝無 1910シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6838-13
内容量1個注文コード58042190品番1910-02
参考基準価格(税別)¥2,770販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
仕様●口外径:15mm●胴長さ:130mmアズワン品番65-6838-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする