曜日別特売
1912-01-2 カルシューム管(活栓付U字形) 1912シリーズ コスモスビード 58042208

カルシューム管(活栓付U字形) 1912シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6838-21
内容量1個注文コード58042208品番1912-01-2
参考基準価格(税別)¥19,400販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様●胴外径×高さ:12×120mm●摺合:TS12/18●枝外径:Φ6mmアズワン品番65-6838-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする