曜日別特売
1912-03-1 カルシューム管(活栓付U字形) 1912シリーズ コスモスビード 58042226

カルシューム管(活栓付U字形) 1912シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6838-24
内容量1個注文コード58042226品番1912-03-1
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様●胴外径×高さ:18×155mm●摺合:TS15/25●枝外径:Φ6mmアズワン品番65-6838-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする