1941-02-1 昇華器(A型) 1941シリーズ コスモスビード 58042540

昇華器(A型) 1941シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6838-83
内容量1個注文コード58042540品番1941-02-1
参考基準価格(税別)¥27,800販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様●胴外径×高さ:25×165mm●摺合:TS24/25アズワン品番65-6838-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする