※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガス洗浄瓶(ろ過板付) 1951シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58042664 品番 1951-03-1
参考基準価格(税別)¥27,400 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様●容量:500mL●摺合:TS45/40●ろ過板径:25mm●ろ過板細孔:No.G1●枝外径:Φ9mm アズワン品番65-6839-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする