※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コスモスビード
コスモスビードの ガラス・樹脂・金属容器
コスモスビードの びん/容器類
コスモスビードの ガス洗浄瓶
ガス洗浄瓶(ろ過板付) 1951シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58042680
品番
1951-04-1
参考基準価格(税別)
¥44,700
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
仕様
●容量:1000mL●摺合:TS60/40●ろ過板径:30mm●ろ過板細孔:No.G1●枝外径:Φ10mm
アズワン品番
65-6839-12