※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コスモスビード
コスモスビードの ガラス・樹脂・金属容器
コスモスビードの びん/容器類
コスモスビードの ガス洗浄瓶
ガス洗浄瓶 1956シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58042820
品番
1956-23-2
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
●容量:500mL●摺合:TS45/40●材質:硬質1級ガラス
材質
硬質1級ガラス
容量(mL)
500
アズワン品番
65-6839-83
共通摺合せ寸法(TS)
45/40