※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガス洗浄瓶 1956シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58042829 品番 1956-05-2
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様●容量:125mL●摺合:TS34/28●材質:硬質1級ガラス 材質硬質1級ガラス 容量(mL)125 アズワン品番65-6839-47 共通摺合せ寸法(TS)34/28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする