※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コスモスビード
コスモスビードの ガラス・樹脂・金属容器
コスモスビードの びん/容器類
コスモスビードの ガス洗浄瓶
ガス洗浄瓶(丸底・円筒フィルター付) 1966シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58043179
品番
1966-03-1
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
仕様
●容量:100mL●摺合:TS29/32●枝外径:Φ8mm●G-1付
容量(mL)
100
アズワン品番
65-6840-30
枝管径(Φmm)
8
共通摺合せ寸法(TS)
29/32