※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガス洗浄瓶(丸底・円筒フィルター付) 1966シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58043197 品番 1966-04-1
参考基準価格(税別)¥39,600 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
仕様●容量:200mL●摺合:TS29/32●枝外径:Φ8mm●G-1付 容量(mL)200 アズワン品番65-6840-32 枝管径(Φmm)8 共通摺合せ寸法(TS)29/32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする