※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガス洗浄瓶(丸底・円筒フィルター付) 1966シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58043206 品番 1966-01-1
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様●容量:25mL●摺合:TS19/28●枝外径:Φ6mm●G-1付 容量(mL)25 アズワン品番65-6840-26 枝管径(Φmm)6 共通摺合せ寸法(TS)19/28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする