コスモスビード
シュレンク管(ツメ付) 1970シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
アズワン品番
65-6840-34
65-6840-36
65-6840-34
65-6840-35
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58043224
品番
1970-01
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
●容量:30mL●外径×長さ:25×100mm●摺合:TS15/25●コック:TS15
アズワン品番
65-6840-34