コスモスビード
シュレンク管(Bタイプ) 1972シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
アズワン品番
65-6840-41
65-6840-41
65-6840-40
65-6840-42
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58043276
品番
1972-02
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
●容量:50mL●外径×長さ:30×120mm●摺合:TS19/38●コック:TS15
アズワン品番
65-6840-41