曜日別特売
1992-03-1 排気管(ネジ式ノズルタイプ) 1992シリーズ コスモスビード 58043425

排気管(ネジ式ノズルタイプ) 1992シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6840-80
内容量1個注文コード58043425品番1992-03-1
参考基準価格(税別)¥4,880販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

※ネジ式ノズル採用で、チューブの脱着が容易になりました。
ノズルの方向を自由に決められます。

仕様●摺合:TS19/38●ネジ:GL-14●枝径:10mmアズワン品番65-6840-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする