ソリッドドリル DSW-DE5

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58043571 品番 DSW073-043-08DE5 AH725
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
全長(mm)91 シャンク径(Φmm)8 刃先径(Φmm)7.3 材質AH725 刃数2 溝長(mm)53 ドリル径(Φmm)7.3 表面処理PVDコーティング RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする