ロイヤル化成
ロイヤル化成の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ロイヤル化成の フロアマット
車種別フロアマット(トヨタ)サキソニー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
型式
AYH 30W
車種
ヴェルファイア ハイブリッド
注文コード
58043878
品番
TT010302
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
型式・車種・仕様
など
902
種類から選べます
他の種類を見る
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
セット内容
1台分
型式
AYH 30W
種類
マット型:7人乗車/V-Lエディション、ZR-Gエディション、エグゼクティブラウンジ
生地
サキソニー
年式
17年12月以降
車種
ヴェルファイア ハイブリッド