曜日別特売
2054-04 異径管(ゴム止め付) 2054シリーズ コスモスビード 58044195

異径管(ゴム止め付) 2054シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6842-46
内容量1個注文コード58044195品番2054-04
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様●枝管外径:Φ10→Φ12mm●全長:80mmアズワン品番65-6842-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする