曜日別特売
2331-04 ガス噴射管(フィルター付・垂直形)フィルターG- 2331シリーズ コスモスビード 58046259

ガス噴射管(フィルター付・垂直形)フィルターG- 2331シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6846-72
内容量1個注文コード58046259品番2331-04
参考基準価格(税別)¥9,370販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

※フィルターの粒子番号を必ずご指示ください。No.1~No.4

仕様●フィルター径:60mm●ガラス管長:200mm●管外径:8mmアズワン品番65-6846-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする