タンガロイ
ソリッドドリル DSX-F05
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
6
3
13
4
5
14
15
6
7
16
18
8
9
10
11
12
刃先径(Φmm)
5.20
5.20
5.20
3.00
12.2
3.10
3.20
3.30
3.40
3.60
3.70
13.0
3.90
4.00
4.10
4.20
4.30
13.5
4.40
4.50
13.6
13.7
4.60
13.8
4.70
4.80
14.0
4.90
5.00
14.1
5.10
5.30
14.5
5.40
5.50
5.60
5.70
14.9
5.80
5.90
6.00
6.10
6.20
6.30
6.40
6.50
6.60
6.70
6.80
16.0
6.90
7.00
7.10
17.5
7.20
18.0
7.30
7.50
7.60
7.70
7.80
7.90
8.00
8.10
8.20
8.50
8.60
8.70
8.80
8.90
9.00
9.10
9.20
9.30
9.40
9.50
9.70
9.80
9.90
10.00
10.20
10.30
10.50
11.00
11.10
11.80
12.00
ドリル径(Φmm)
5.2
5.2
5.2
3
12.2
3.1
3.2
3.3
3.4
3.6
3.7
13
3.9
4
4.1
4.2
4.3
13.5
4.4
4.5
13.6
13.7
4.6
13.8
4.7
4.8
14
4.9
5
14.1
5.1
5.3
14.5
5.4
5.5
5.6
5.7
14.9
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
16
6.9
7
7.1
17.5
7.2
18
7.3
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.7
9.8
9.9
10
10.2
10.3
10.5
11
11.1
11.8
12
全長(mm)
96
77
167
81
85
91
176
94
185
96
100
105
109
194
114
212
118
127
136
149
158
全98種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58046983
品番
DSX0520F05 AH180
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
全長(mm)
96
シャンク径(Φmm)
6
刃先径(Φmm)
5.20
材質
AH180
刃数
2
溝長(mm)
45
ドリル径(Φmm)
5.2
表面処理
PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応