wundou(ウンドウ)
wundou(ウンドウ)の ワーキングウェア
wundou(ウンドウ)の スポーツウェア
パイピングトレーニンングシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全88種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58048981
品番
P2000
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
スポーツ基準の最高品質と十分な機能性を兼ね備えたユースフルマテリアルなブランドがここに登場。見た目だけでなく、着心地も機能性も兼ね備えているのがwundou(ウンドウ)のこだわり。
仕様
セミオートファスナー、ポケット、ホワイトのパイピング
材質
本体:ポリエステル100% リブ:ポリエステル93% ポリウレタン7% 8.3オンス
色
ネイビー
サイズ
120
着丈(cm)
49
機能
吸汗速乾
裄丈(cm)
56
身幅(cm)
41