曜日別特売
2502-05 溶媒溜め(BJタイプ) 2502シリーズ コスモスビード 58056269

溶媒溜め(BJタイプ) 2502シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6862-01
内容量1個注文コード58056269品番2502-05
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

※他の規格も製作致します。

仕様●容量:500mL●上部・下部摺合:TS35/20アズワン品番65-6862-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする