コスモスビード
コスモスビードの ガラス・樹脂・金属容器
コスモスビードの びん/容器類
コスモスビードの 秤量瓶
秤量瓶 3081シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58058685
品番
3081-01
参考基準価格(税別)
¥5,020
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
仕様
●胴外径×高さ:30×45mm●摺合:TS24/12
高さ(mm)
45
外径×高さH(Φmm×mm)
30×45
アズワン品番
65-6865-72