コスモスビード
コスモスビードの ガラス・樹脂・金属容器
コスモスビードの びん/容器類
コスモスビードの 秤量瓶
秤量瓶 3081シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58058710
品番
3081-03
参考基準価格(税別)
¥7,920
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
仕様
●胴外径×高さ:45×60mm●摺合:TS40/12
高さ(mm)
60
外径×高さH(Φmm×mm)
45×60
アズワン品番
65-6865-74