ロイヤル化成
ロイヤル化成の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ロイヤル化成の フロアマット
車種別フロアマット(トヨタ)ダイヤ青
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
型式
NZE・ANE10.11.14
車種
ウィッシュ
注文コード
58060328
品番
TT030151
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
型式・車種・仕様
など
902
種類から選べます
他の種類を見る
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
セット内容
1台分
型式
NZE・ANE10.11.14
色
青
種類
マット型:6人乗車/2WD/ フットレスト無/標準仕様車
生地
ダイヤ
年式
03年01月以降
車種
ウィッシュ