曜日別特売
6515-02 SPC排気管曲管PTFEコック 6515シリーズ コスモスビード 58060706

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPC排気管曲管PTFEコック 6515シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6869-06
内容量1個注文コード58060706品番6515-02
参考基準価格(税別)¥15,700販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

※他のテーパーも製作致します。ご相談ください。

仕様●摺合:SPC-19●コック:TS16●先端ゴム止め付8mmアズワン品番65-6869-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする