曜日別特売
6520-02 SPCリービッヒ冷却器 6520シリーズ コスモスビード 58060855

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPCリービッヒ冷却器 6520シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6869-26
内容量1個注文コード58060855品番6520-02
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

※他のテーパーも製作致します。ご相談ください。

仕様●外筒長:200mm●上部:SPC-15●下部:SPC-15アズワン品番65-6869-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする