曜日別特売
6520-05 SPCリービッヒ冷却器 6520シリーズ コスモスビード 58060916

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPCリービッヒ冷却器 6520シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6869-29
内容量1個注文コード58060916品番6520-05
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

※他のテーパーも製作致します。ご相談ください。

仕様●外筒長:300mm●上部:SPC-19●下部:SPC-19アズワン品番65-6869-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする