コスモスビード
SPC濃縮管(目盛付・平栓付) 6533シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
58061099
品番
6533-04
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
※他のテーパーも製作致します。ご相談ください。
※高さは栓を含みません。
仕様
●容量:50mL●規格:Φ45×115mm●栓:SPC-19●一目盛:2mL
アズワン品番
65-6869-66