タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 外径加工用
カートリッジ CTFP-CA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左
寸法h(mm)
20
注文コード
58061105
品番
CTFPL2020K3
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・寸法h1・寸法h
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
クランプシステム
クランプオン式
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
11
勝手
左
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります