コスモスビード
リービッヒ冷却器(ネジ式ノズル) 6721シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
アズワン品番
65-6870-59
65-6870-62
65-6870-65
65-6870-56
65-6870-64
65-6870-61
65-6870-63
65-6870-69
65-6870-57
65-6870-68
65-6870-58
65-6870-59
65-6870-66
65-6870-60
65-6870-70
65-6870-67
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58061634
品番
6721-01-4
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
※ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。
仕様
●外筒長:200mm●TS24/40●ノズル枝管:Φ8mm●ゴム止め部:Φ10mm●材質:ノズルとキャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコン
アズワン品番
65-6870-59