コスモスビード
蛇管冷却器(ネジ式ノズル) 6723シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
アズワン品番
65-6871-01
65-6870-89
65-6871-01
65-6870-97
65-6870-93
65-6870-87
65-6870-94
65-6870-98
65-6870-99
65-6870-91
65-6870-88
65-6870-86
65-6870-92
65-6870-90
65-6870-96
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58061835
品番
6723-03-5
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
※ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。
仕様
●外筒長:300mm●TS29/42●ノズル枝管:Φ8mm●ゴム止め部:Φ10mm●材質:ノズルとキャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコン
アズワン品番
65-6871-01