画像準備中

外径用ホルダ DDJNR/L

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手 寸法h(mm)25 注文コード58061902 品番DDJNL2525M15
参考基準価格(税別)¥16,100 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は勝手・寸法h・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
勝手 適合チップひし形55° 切込み角Kr(°)93 クランプシステムワン・ダブル式 チップ逃げ角(°)0 寸法b(mm)25 寸法h(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする