曜日別特売
6724-03-5 ジムロート冷却器(ネジ式ノズル) 6724シリーズ コスモスビード 58061966

ジムロート冷却器(ネジ式ノズル) 6724シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6871-16
内容量1個注文コード58061966品番6724-03-5
参考基準価格(税別)¥27,100販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

※ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。

仕様●外筒長:300mm●TS29/42●ノズル枝管:Φ8mm●ゴム止め部:Φ10mm●材質:ノズルとキャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンアズワン品番65-6871-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする