コスモスビード
ジムロート冷却器(ネジ式ノズル) 6724シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
アズワン品番
65-6871-08
65-6871-16
65-6871-03
65-6871-06
65-6871-11
65-6871-10
65-6871-07
65-6871-15
65-6871-05
65-6871-08
65-6871-02
65-6871-04
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58062045
品番
6724-02-2
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
※ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。
仕様
●外筒長:250mm●TS15/35●ノズル枝管:Φ8mm●ゴム止め部:Φ10mm●材質:ノズルとキャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコン
アズワン品番
65-6871-08