ロイヤル化成
ロイヤル化成の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ロイヤル化成の フロアマット
車種別フロアマット(トヨタ)ダイヤ青
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
型式
TCR・CXR10.11.20.21
車種
エスティマ エミーナ/ルシーダ
注文コード
58062105
品番
TT030329
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
型式・車種・仕様
など
902
種類から選べます
他の種類を見る
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
セット内容
1台分
型式
TCR・CXR10.11.20.21
色
青
種類
マット型:8人乗車
生地
ダイヤ
年式
98年01月以降
車種
エスティマ エミーナ/ルシーダ