画像準備中

外径用ホルダ ESSNR/L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58062121 品番 ESSNR1616H32
参考基準価格(税別)¥7,720 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
適合チップ正方形90° 勝手 切込み角Kr(°)45 チップ逃げ角(°)0 寸法b(mm)16 寸法h(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする