タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 外径加工用
外径用ホルダ ETANR/L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58062155
品番
ETANR2020K33
参考基準価格(税別)
¥7,720
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
勝手
右
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
90
チップ逃げ角(°)
0
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります