画像準備中

外径用ホルダ ETENN

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法h(mm)12 注文コード58062164 品番ETENN1212
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,180
この商品は寸法h・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
勝手なし 適合チップ正三角形60° 切込み角Kr(°)60 チップ逃げ角(°)0 寸法b(mm)12 寸法h(mm)12
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58062164 ETENN1212 04757593 ETENN1212 画像準備中 外径用ホルダ ETENN タンガロイ 1本 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする