タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 外径加工用
外径用ホルダ ETENN
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法h(mm)
20
注文コード
58062191
品番
ETENN2020K33W
参考基準価格(税別)
¥8,180
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法h・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
なし
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
60
チップ逃げ角(°)
0
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります