曜日別特売
7046-02 シュレンクジョイント(ツメ付)Ⅴ型 PTFEコック 7046シリーズ コスモスビード 58062246

シュレンクジョイント(ツメ付)Ⅴ型 PTFEコック 7046シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6872-23
内容量1個注文コード58062246品番7046-02
参考基準価格(税別)¥17,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

※その他摺合せサイズ、ツメなし等、変更可能です。ご相談下さい。

仕様●上・下部:TS15/35●枝外径:8mm●コック:TS16●両端メスアズワン品番65-6872-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする