タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 外径加工用
外径用ホルダ ETGNR/L
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右
寸法h(mm)
12
注文コード
58062261
品番
ETGNR1212
参考基準価格(税別)
¥7,570
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
勝手・寸法h・タイプ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
適合チップ
正三角形60°
勝手
右
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
0
寸法b(mm)
12
寸法h(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります