タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 外径加工用
外径用ホルダ PCLNR/L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左
寸法h(mm)
20
注文コード
58062916
品番
PCLNL2020K09
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
勝手・寸法h・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20
適合チップ
ひし形80°
勝手
左
クランプシステム
レバーロック式
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
トラスコ品番
711-1347
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります