画像準備中

外径用ホルダ PCLNR/L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手 寸法h(mm)25 注文コード58062943 品番PCLNL2525M16E
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は勝手・寸法h・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る
寸法b(mm)25 寸法h(mm)25 適合チップひし形80° 勝手 クランプシステムレバーロック式 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0 トラスコ品番711-1916 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする