タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダカートリッジ
カートリッジ PCLN-CA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右
寸法h1(mm)
16
注文コード
58063013
品番
PCLNR16CA
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・寸法h1・切刃長さ
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
カートリッジ
適合チップ
ひし形80°
勝手
右
寸法h1(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
レバーロック式
カートリッジ形式
ISO,JIS規格A形