※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 外径加工用
外径用ホルダ PRDCN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58063406
品番
PRDCN3225P16
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
勝手
なし
適合チップ
円形
切込み角Kr(°)
45
クランプシステム
レバーロック式
チップ逃げ角(°)
7
トラスコ品番
711-6233
タイプ
レバーロック式 P形外径加工用バイト 円径刃先
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用インサート
RC□□16形
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります