画像準備中

外径用ホルダ PRGCR/L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58063494 品番 PRGCR3225P16
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
クランプシステムレバーロック式 適合チップ円形 切込み角Kr(°)91 チップ逃げ角(°)7 勝手 トラスコ品番711-5881 寸法b(mm)25 寸法h(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする