画像準備中

カートリッジ PSKN-CA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手 寸法h1(mm)16 注文コード58063686 品番PSKNL16CA
参考基準価格(税別)¥25,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は勝手・寸法h1・切刃長さ6種類から選べます 他の種類を見る
タイプカートリッジ 適合チップ正方形90° 勝手 寸法h1(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 切込み角Kr(°)75 チップ逃げ角(°)0 クランプシステムレバーロック式 カートリッジ形式ISO,JIS規格A形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする