タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 外径加工用
外径用ホルダ PSSNR/L
(1件のレビュー)
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58063792
品番
PSSNL1616
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
勝手
左
適合チップ
正方形90°
切込み角Kr(°)
45
クランプシステム
レバーロック式
チップ逃げ角(°)
0
トラスコ品番
710-8770
寸法b(mm)
16
寸法h(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります