タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダカートリッジ
カートリッジ PTFN-CA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左
寸法h1(mm)
12
切刃長さ(mm)
16.5
注文コード
58063984
品番
PTFNL12CA-16
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・寸法h1・切刃長さ
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
クランプシステム
レバーロック式
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
90
チップ逃げ角(°)
0
勝手
左
寸法h1(mm)
12
タイプ
カートリッジ
切刃長さ(mm)
16.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
カートリッジ形式
ISO,JIS規格A形
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります